Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB812560P10 kuusiokantainen ruuvi, M8 x 1.25, koko 60 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk | AH7CGD 36RJ10

FOREVERBOLT FBMHEXB812560P10 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25, koko 60 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CGD Malli: FBMHEXB812560P10Ristiviite: 36RJ10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus60
Min. Kierteen pituus60mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812560P10 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25, koko 60 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk
€28.32 /pakkaus