GRAINGER FS-200 GR 120.00 Tukijalkakanava 1-5 / 8 Leveys 10 jalan pituus vihreä | AJ2GWL 4A975

GRAINGER FS-200 GR 120.00 Joustintuen kanava 1-5/8 Leveys 10 jalkaa Pituus Vihreä

Tuote: AJ2GWL Malli: FS-200 GR 120.00Ristiviite: 4A975
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€106.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata12
Reiän kokoEi reikiä
ReikäväliEi reikiä
Pituus10ft.
MateriaaliVihreä maalattu teräs
Koko1-5/8" x 1-5/8"
TyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: Kiinteä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataReiän kokoeräKokoHinta
GRAINGER FS-500SL GR 120.00 Jousijalan kanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus vihreä | AH9KFK 3ULW7 FS-500SL GR 120.001413 / 32 "x 3"Tuen kanava1-5/8" x 13/16"€68.58
Tarjouspyyntö
GRAINGER FS-200SS GR 120.00 Tukivarren kanava 1-5 / 8 Leveys 10 jalan pituus vihreä | AJ2GWK 4A974 FS-200SS GR 120.00129/16" X 1-1/8"Tuen kanava1-5/8" x 1-5/8"€107.23
Tarjouspyyntö
GRAINGER FS-200SS ST4 12.00 Joustintuen kanava - Urattu, 304 ruostumaton teräs, 12 ga mittari, 1 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7EWK 45YV42 FS-200SS ST4 12.00--Mitata-€34.69
GRAINGER FS-200SS ST4 36.00 Joustintuen kanava - Urattu, 304 ruostumaton teräs, 12 ga mittari, 1 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7EWL 45YV45 FS-200SS ST4 36.00--Mitata-€97.16
GRAINGER FS-200SS ST4 60.00 Joustintuen kanava - Urattu, 304 ruostumaton teräs, 12 ga mittari, 1 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7EWM 45YV47 FS-200SS ST4 60.00--Mitata-€146.12
GRAINGER FS-200SS ST4 18.00 Joustintuen kanava - Urattu, 304 ruostumaton teräs, 12 ga mittari, 1 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7EWN 45YV43 FS-200SS ST4 18.00--Mitata-€50.31
GRAINGER FS-200SS ST4 24.00 Joustintuen kanava - Urattu, 304 ruostumaton teräs, 12 ga mittari, 1 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CQ7EWP 45YV44 FS-200SS ST4 24.00--Mitata-€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FS-200 GR 120.00 Joustintuen kanava 1-5/8 Leveys 10 jalkaa Pituus Vihreä
€106.85 / yksikkö