Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Kantaruuvi, litteä, 18 x 8 ruostumaton teräs M6 x 1.00, koko 25 mm, 25 pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 kantapääruuvi, litteä, 18 x 8 ruostumaton teräs M6 x 1.00, koko 25 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CKG Malli: FBMFHEADS61025P25Ristiviite: 36RJ82

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsy, tasakantaruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.12mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus21.7mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 kantapääruuvi, litteä, 18 x 8 ruostumaton teräs M6 x 1.00, koko 25 mm, 25 pk
€19.48 /pakkaus