Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8VPM 53ME55

FOREVERBOLT FBLN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VPM Malli: FBLN1213P25Ristiviite: 53ME55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus37 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK
€65.17 /pakkaus