Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, 50Pk | AH7CJR 36RJ68

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1-1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJR Malli: FBFHEADS1420114P50Ristiviite: 36RJ68
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
€43.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.531 "
Pään korkeus0.161 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.089 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1-1/4 tuumaa, 50 pk
€43.59 /pakkaus