Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 aluslevy, 3/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl | AH7CNB 36RK47

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 aluslevy, 3/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CNB Malli: FBFEWASH38112P10Ristiviite: 36RK47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.27
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 aluslevy, 3/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€14.23 /pakkaus