Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 X 2-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk | AH7CBJ 36RG98

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 x 2-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CBJ Malli: FB3HEXB3816212P10Ristiviite: 36RG98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 x 2-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk
€38.84 /pakkaus