Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRATING FASTENERS SSI-60-1 satulanpidike, 316Ss, 100PK

Varastossa
Tuote: CD7AQR Malli: SSI-60-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulakiinnike
Korkeus27 / 32 "
Materiaali316SS
Ruuvin koko14 x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
RITILÄKIINNITTIMET GSCF-10 satulakiinnike, sinkitty hiiliteräs, 200 kpl pakkaus | CD7AQM GSCF-10-Sinkitty hiiliteräs€107.10
RITILÄKIINNITTIMET GSCF-7 satulakiinnike, sinkitty hiiliteräs, 100 kpl pakkaus | CD7AQN GSCF-7-Sinkitty hiiliteräs€79.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS SSI-60-1 satulanpidike, 316Ss, 100PK
€330.75 /pakkaus