Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FHNM10P10 Lock Nut, 22.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A4 Grade, 10PK | CG8VEE 53MF35

FOREVERBOLT FB3FHNM10P10 Lukitusmutteri, 22.0 mm laipan halkaisija, M10 x 1.50 kierrekoko, A4-luokka, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VEE Malli: FB3FHNM10P10Ristiviite: 53MF35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus10.0 mm
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiDIN 6923
TyyliHammastettu lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki22.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHNM10P10 Lukitusmutteri, 22.0 mm laipan halkaisija, M10 x 1.50 kierrekoko, A4-luokka, 10PK
€70.84 /pakkaus