Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 9755555 Murskauspistooli männänvihreään AG8HRG

FLUORAMICS 9755555 Tiivistyspistooli männän vihreälle

Varastossa
Tuote: AG8HRG Malli: 9755555
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
€82.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
VäriVihreä
container TyyppiMuovinen mäntä
MateriaaliTiivistysase
TyyppiMonikäyttöinen happi hyväksytty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Fluoramiikka 9712151 LOX-8 purkin kierretiiviste: Tämä Flouramicsin 100 gramman purkkien kierretiiviste on vedenpitävä ja sitä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ruostumattomasta teräksestä.
  • Fluoramiikka 9712152 LOX-8 purkkirasva: Tämä purkkirasva on NLGI 00 -hyväksytty kestämään korroosiota.
  • Fluoramiikka 9712154 LOX-8 mäntärasva: Tämä mäntärasva on NLGI 2 -hyväksytty erinomaiseen hapettumiskestävyyteen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä NLGI-Grade tarkoittaa?

V. NLGI-luokka on koneiden voiteluun käytetyn rasvan suhteellisen kovuuden mitta. Sen on hyväksynyt National Lubricating Grease Institute.

K. Kuinka levittää LOX-8-rasvaa/voiteluaineita koneeseen?

A.

  • Levitä pienellä, kertakäyttöisellä jäykällä siveltimellä, jota käytetään vain LOX-8:n kanssa kontaminoitumisen välttämiseksi.
  • Poista LOX-8 käyttämällä useita happiyhteensopivaa liuotinta/pesuainetta.

K. Mitä tehdä tiivistepistoolilla sen käytön jälkeen?

A.

  • Aseta pitkä ruuvi/naula, joka sopii tiukasti suuttimen reikään, jotta se tiivistyy tiivistysputkeen kuivumisen estämiseksi.
  • Kiinnitä ilmastointiteippi naulan ja suuttimen päähän.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9755555 Tiivistyspistooli männän vihreälle
€82.26 / yksikkö