Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar -kierre 100 grammaa | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar kierretiiviste 100 grammaa

Varastossa
Tuote: AG8HQH Malli: 9712151
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
€250.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretiiviste
pohjaPTFE-fluorihiilikompleksi
VäriValkoinen
container TyyppiMuovipurkki
Fyysinen muotopasta
Koko100 Gram
Standardi"NASA
TyyliHappi hyväksytty
TyyppiKierretiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pysyykö Fluoramics 9712151 LOX-8 vakaana korkeissa lämpötiloissa?

A. Tämä tiivisteaine pysyy vakaana 550 asteen F asti.

K. Mikä lankakoko sopii käytettäväksi tämän LOX-8-pastan kanssa?

V. Se soveltuu 3/4 tuuman tai pienemmille kierreliitoksille.

K. Kuinka tätä LOX-8-tahnaa levitetään?

A.

  • Puhdista ulko- ja ulkokierteiden öljy tai pöly.
  • Levitä LOX-8 Pastea runsaasti sormella aloittaen yksi tai kaksi lankaa taaksepäin urosliittimen päästä, jotta langat täyttyvät.
  • Asenna ja kiristä uros- ja naaraskomponentit. Vääntömomentti saavutetaan käsin tai tavallisilla putkityökaluilla.
  • Puhdista ylimääräinen tiivisteaine.
  • Liitin voi halkeilla, jos se on liian tiukka, etenkin jos se on valmistettu muovista, PVC:stä tai valuraudasta.
  • Pyyhi pinnat nukkaamattomalla liinalla ennen uudelleen levittämistä. Pyyhi tarvittaessa asetonilla. Voit levittää LOX-8:aa uudelleen ja liimata aiemmin levitetyn päälle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMIIKKA 9700017 Lox-8 purkkikierretiiviste 25 grammaa | AG8HQG 9700017Muovipurkki25 Gram€112.31
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 mäntäkierre 100 grammaa | AG8HQJ 9712153Muovinen mäntä100 Gram€250.01
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Jar -kierre 1 Lbs. | AG8HQK 9722152Muovipurkki1"€938.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar kierretiiviste 100 grammaa
€250.01 / yksikkö