FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Sähkömagneettinen virtausmittari, 10–600 gpm virtausalue, 4 tuuman laippa | CG6EDN 61CW54 / QSE40FAP09XXXC

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Sähkömagneettinen virtausmittari, 10–600 gpm virtausalue, 4 tuuman laippa

Tuote: CG6EDN Malli: QSE40FAPQ9XXXCRistiviite: 61CW54 / QSE40FAP09XXXC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko4"
Yhteyden tyyppilaipallinen
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue38-2271 lpm
Virtausalue @ GPH600 To 36000
Virta-alueet (GPM)10 To 600
Nesteen lämpötila. Alue32-180 astetta F
Putken koko4"
Taajuusalue11.4 - 681 Hz
Korkeus9 67 / 100 "
KoteloNoryl
Pituus12 "
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
O rengasmateriaaliEPDM
Output TypeSkaalautunut pulssi
Tehontarve12 - 36 V DC
Anturin tyyppiSähkömagneettinen
TyyppiSähkömagneettinen
Leveys6 31 / 100 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosanumero mallille QSE40FAP09XXXC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksikötHinta
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.16 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.16–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi1.27-76 lpm3 / 4 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA QSE07NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi1.27-76 lpm3 / 4 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 1.3 - 80 gpm Virtausalue, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4 - 20 mA skaalattu pulssi5.05-303 lpm1.5 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Sähkömagneettinen virtausmittari, 10–600 gpm virtausalue, 4 tuuman laippa