FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA

FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT

Tuote: CG6EDE Malli: QSE07NPTQ9XXXARistiviite: 61CW44 / QSE07NPT09XXXA
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue1.27-76 lpm
Virtausalue @ GPH18 To 1200
Virta-alueet (GPM)0.3 To 20
Nesteen lämpötila. Alue32-180 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Taajuusalue9.7 - 645.7 Hz
Korkeus5 13 / 100 "
KoteloNoryl
Pituus10 3 / 4 "
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
O rengasmateriaaliEPDM
Output TypeSkaalautunut pulssi
Tehontarve12 - 36 V DC
Anturin tyyppiSähkömagneettinen
TyyppiSähkömagneettinen
Leveys6 31 / 100 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava osanumero tuotteelle QSE07NPT09XXXA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksikötHinta
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.16 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.16–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi1.27-76 lpm3 / 4 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 0.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4 - 20 mA skaalattu pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Sähkömagneettinen virtausmittari, turbiini, 1.3 - 80 gpm Virtausalue, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4 - 20 mA skaalattu pulssi5.05-303 lpm1.5 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 1.3 - 80 gpm Virtausalue, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA QSE15NPTQ9XXXASkaalautunut pulssi5.05-303 lpm1.5 "MNPTgal.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3–20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT