FLOMEC QSE-sarjan sähkömagneettiset mittarit


Suodattaa
Tarkkuus: + / - 0.5% , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Noryl , Max. Paine: 150 psi , Max. Viskositeetti: 20 CPS , O-renkaan materiaali: EPDM , Tehovaatimus: 12 - 36 V DC , Anturin tyyppi: Sähkömagneettinen , Leveys: 6 31 / 100 "
TyyliMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksiköt
A
QSE10NPT42XXXA
4 - 20 mA skaalattu pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.
Tarjouspyyntö
A
QSE15NPT42XXXD
4 - 20 mA skaalattu pulssi5.05-303 lpm1.5 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
B
QSE30FAP42XXXB
4 - 20 mA skaalattu pulssi19-1136 lpm3"laipallinengal.
Tarjouspyyntö
C
QSE07NPT42XXXA
4 - 20 mA skaalattu pulssi1.27-76 lpm3 / 4 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
A
QSE05NPT42XXXA
4 - 20 mA skaalattu pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
A
QSE20NPT42XXXD
4 - 20 mA skaalattu pulssi9.47-568 lpm2"MNPTgal.
Tarjouspyyntö
D
QSE15NPTQ9XXXA
Skaalautunut pulssi5.05-303 lpm1.5 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
C
QSE05NPTQ9XXXA
Skaalautunut pulssi0.63-38 lpm1 / 2 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
D
QSE07NPTQ9XXXA
Skaalautunut pulssi1.27-76 lpm3 / 4 "MNPTgal.
Tarjouspyyntö
D
QSE10NPTQ9XXXA
Skaalautunut pulssi2.52-151 lpm1"MNPTgal.
Tarjouspyyntö
D
QSE20NPTQ9XXXA
Skaalautunut pulssi9.47-568 lpm2"MNPTgal.
Tarjouspyyntö
B
QSE40FAPQ9XXXC
Skaalautunut pulssi38-2271 lpm4"laipallinengal.
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?