Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC G2S07NQ9GMA elektroninen virtausmittari, 316Ss, 2–20 Gpm virtausalue, 1500 psi maks. Paine | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74

FLOMEC G2S07NQ9GMA elektroninen virtausmittari, 316Ss, 2–20 Gpm virtausalue, 1500 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: CG6EBJ Malli: G2S07NQ9GMARistiviite: G2S07N09GMA / 61CT74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,464.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1%
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliKemikaalit, Syövyttävät nesteet, Polttoaineet, Liuottimet, Vesi, Veden kaltaiset nesteet
Virtausalue7.6-76 lpm
Virtausalue @ GPH120 ja 1200
Virta-alueet (GPM)2 To 20
Nesteen lämpötila. Alue14-140 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Taajuusalue37 - 370 Hz
Korkeus2 8 / 25 "
Kotelo316 SS
Pituus4 3 / 10 "
Max. Paine1500 psi
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • G2S07N09GMA: n varaosanumero

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineYhteyden kokoVirtausaluetarkkuusKoteloHinta
FLOMEC G2S05NQ9GMA turbiinielektroninen virtausmittari, 316 ruostumaton teräs, 1 - 10 Gpm Virtausalue | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8-38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,394.64
FLOMEC G2S10NQ9GMA turbiinielektroninen virtausmittari, 316 ruostumatonta terästä, 5–50 Gpm virtausalue | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19-190 lpm+ / - 1%316 SS€1,452.18
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektroninen virtausmittari, 316Ss, 10 - 100 Gpm Virtausalue, 1500 Psi Max. Paine | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38-380 lpm+ /-0.75%316 SS€1,918.43
FLOMEC G2S20NQ9GMB turbiinielektroninen virtausmittari, 316 ruostumaton teräs, 20–200 Gpm virtausalue | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76-760 lpm+ /-0.75%316 SS€2,522.42
FLOMEC G2A05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, alumiini, 1–10 Gpm virtausalue, 300 psi maks. Paine | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8-38 lpm+ / - 1.5%Alumiini€1,183.11
FLOMEC G2A10NQ9GMA turbiinielektroninen virtausmittari, alumiini, 5 - 50 Gpm Virtausalue | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19-190 lpm+ / - 1%Alumiini€1,225.84
FLOMEC G2A20NQ9GMB turbiinielektroninen virtausmittari, alumiini, 20 - 200 Gpm virtausalue | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76-760 lpm+ /-0.75%Alumiini€1,909.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC G2S07NQ9GMA elektroninen virtausmittari, 316Ss, 2–20 Gpm virtausalue, 1500 psi maks. Paine
€1,464.42 / yksikkö