Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD NI55-G-035-01 Mig-hitsauslanka Terä-cl x .035 1 Lb. | AD4JTY 41R312

WESTWARD NI55-G-035-01 Mig Hitsauslanka Enife-cl x .035 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JTY Malli: NI55-G-035-01Ristiviite: 41R312

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusElife-cl
Kontti1 lb. Kela
Säiliön koko1 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliNikkeli 55
Vetolujuus58,000-84,000 PSI
TyyppiEnafe-cl x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7223000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaMateriaaliVetolujuusTyyppiLangan tyyppiHinta
WESTWARD ER308L-023-02 Mig-hitsauslanka Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lbKela0.023 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig-hitsauslanka Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lbKela0.023 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Mig-hitsauslanka Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig-hitsauslanka Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig-hitsauslanka Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Mig-hitsauslanka Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lbKela0.035 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig-hitsauslanka Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lbKela0.035 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€150.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD NI55-G-035-01 Mig Hitsauslanka Enife-cl x .035 1 Lb.
€129.26 / yksikkö