FLINT & WALLING VP10 -lisäpumppu 1 HP: n 1-vaiheinen 115 V 11A | AH3HXG 32JA74

FLINT & WALLING VP10 tehostuspumppu 1 HP 1-vaihe 115V 11A

Varastossa
Tuote: AH3HXG Malli: VP10Ristiviite: 32JA74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,861.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-pumppujärjestelmä
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA, CUS
Ampeeria11
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ PSI3 @ 86
VelvollisuusJatkuva
Korkeus8.875 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1"
Pituus16 27 / 64 "
Maks. Kotelon paine120 PSI
Max. Paine120 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C / 104 astetta F
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1"
Vaihe1
TiivistemateriaaliKeraaminen
harjoittelupaikkoja3
säiliön tilavuus0.1
TyyppiPaine
Jännite115
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, kestomuovi
Leveys7 27 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9195
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM: 8
    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM: 55

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoteloViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaHPHzJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
FLINT & WALLING CJ103071 -lisäpumppu 3/4 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpValurauta-14/73/460Messinki1-1 / 2 FNPT€1,346.87
FLINT & WALLING CJ103073 Tehostepumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpValurauta-3.5/1.753/450/60Messinki1-1 / 2 FNPT€1,421.02
FLINT & WALLING CJ103101 Tehostepumppu 1 HP: n 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpValurauta-18/9160Messinki1-1 / 2 FNPT€1,457.62
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpValurauta-21/10.51.560Messinki1-1 / 2 FNPT€1,554.89
FLINT & WALLING CJ103201 -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpValurauta-25/12.5260Messinki1-1 / 2 FNPT€1,737.89
FLINT & WALLING CJ101B151AB -vahvistinpumppu 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpValurauta-21/10.51.560Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,335.40
FLINT & WALLING CJ101B153AB tehostepumppu 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpValurauta-5.7/2.851.550/60Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,385.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING VP10 tehostuspumppu 1 HP 1-vaihe 115V 11A
€1,861.40 / yksikkö