FLINT & WALLING CJ103201 -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVC 22W746

FLINT & WALLING CJ103201 tehostuspumppu 2 HP 1-vaihe 115/230V

Varastossa
Tuote: AB7FVC Malli: CJ103201Ristiviite: 22W746

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Ampeeria25/12.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head56 @ 92 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head66-44 GPM @ 82-102 Ft
Hajottimen materiaaliValurauta
VelvollisuusJatkuva
kehysNEMA 56J
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI86
GPM @ 35 PSI75
GPM @ 40 PSI61
GPM @ 50 PSI43
Korkeus3 5 / 16 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 FNPT
Pituus15.625 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Nesteen viskositeettiKirkas vesi
Maks. Tulopaine56 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila200 Tutkinnot
Max. Paine45 psi
Max. Työpaine44 PSI
Min. Tarvitaan tulovirtaus2 GPM
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C / 149 astetta F
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehysNEMA 56J
pistorasia1-1 / 4 FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / piikarbidi
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitMessinki, CI, 416 SS, Buna N, hiili, piikarbidi, BR
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.597
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoteloViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaHPHzJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
FLINT & WALLING CJ103071 -lisäpumppu 3/4 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpValurauta-14/73/460Messinki1-1 / 2 FNPT€1,346.87
FLINT & WALLING CJ103073 Tehostepumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpValurauta-3.5/1.753/450/60Messinki1-1 / 2 FNPT€1,421.02
FLINT & WALLING CJ103101 Tehostepumppu 1 HP: n 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpValurauta-18/9160Messinki1-1 / 2 FNPT€1,457.62
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpValurauta-21/10.51.560Messinki1-1 / 2 FNPT€1,554.89
FLINT & WALLING CJ101B151AB -vahvistinpumppu 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpValurauta-21/10.51.560Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,335.40
FLINT & WALLING CJ101B153AB tehostepumppu 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpValurauta-5.7/2.851.550/60Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,385.77
FLINT & WALLING CJ101B201AB -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABBooster PumpValurauta-25/12.5260Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,421.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING CJ103201 tehostuspumppu 2 HP 1-vaihe 115/230V
€1,737.89 / yksikkö