FLINT & WALLING CJ103101 Tehostepumppu 1 HP: n 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUY 22W742

FLINT & WALLING CJ103101 tehostuspumppu 1 HP 1-vaihe 115/230V

Varastossa
Tuote: AB7FUY Malli: CJ103101Ristiviite: 22W742

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Ampeeria18/9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 68 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head63-35 GPM @ 51-81 Ft
Hajottimen materiaaliValurauta
VelvollisuusJatkuva
kehysNEMA 56J
GPM @ 15 PSI70
GPM @ 20 PSI62
GPM @ 25 PSI52
GPM @ 30 PSI41
GPM @ 35 PSI23
Korkeus3 5 / 16 "
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 FNPT
Pituus14.5 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetKirkas vesi
Maks. Nesteen viskositeettiKirkas vesi
Maks. Tulopaine61 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila200 Tutkinnot
Max. Paine39 psi
Max. Työpaine39 PSI
Min. Tarvitaan tulovirtaus2 GPM
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C / 149 astetta F
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehysNEMA 56J
pistorasia1-1 / 4 FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / piikarbidi
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitMessinki, CI, 416 SS, Buna N, hiili, piikarbidi, BR
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6225
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoteloViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaHPHzJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
FLINT & WALLING CJ103071 -lisäpumppu 3/4 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpValurauta-14/73/460Messinki1-1 / 2 FNPT€1,346.87
FLINT & WALLING CJ103073 Tehostepumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpValurauta-3.5/1.753/450/60Messinki1-1 / 2 FNPT€1,421.02
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpValurauta-21/10.51.560Messinki1-1 / 2 FNPT€1,554.89
FLINT & WALLING CJ103201 -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpValurauta-25/12.5260Messinki1-1 / 2 FNPT€1,737.89
FLINT & WALLING CJ101B151AB -vahvistinpumppu 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpValurauta-21/10.51.560Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,335.40
FLINT & WALLING CJ101B153AB tehostepumppu 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpValurauta-5.7/2.851.550/60Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,385.77
FLINT & WALLING CJ101B201AB -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABBooster PumpValurauta-25/12.5260Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,421.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING CJ103101 tehostuspumppu 1 HP 1-vaihe 115/230V
€1,457.62 / yksikkö