FLINT & WALLING SP20P1 Sprinkler Pump, Self-Priming, 115/230V Ac, 2 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp | CP6BQN 44YW80

FLINT & WALLING SP20P1 Sprinkler Pump, Self-Priming, 115/230V Ac, 2 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp

Varastossa
Tuote: CP6BQN Model: SP20P1Ristiviite: 44YW80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,595.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING SP20P1 Sprinkler Pump, Self-Priming, 115/230V Ac, 2 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp
€1,595.90 / yksikkö