FLINT & WALLING CJ101B073AB Pump Booster 3/4 HP 3-vaihe 60/50 Hz | AH3QHX 32ZN62

FLINT & WALLING CJ101B073AB Pump Booster 3/4 HP 3-vaihe 60/50 Hz

Varastossa
Tuote: AH3QHX Malli: CJ101B073ABRistiviite: 32ZN62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,021.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA, CUS, UL lueteltu
Ampeeria3.5/1.75
Laakerityyppipallo
VelvollisuusJatkuva
kehysNEMA 56J
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI30
GPM @ 35 PSI27
GPM @ 40 PSI23
GPM @ 50 PSI10
Korkeus8 15 / 16 "
KoteloValurauta
HP3/4
Hz50/60
Juoksupyörän materiaaliMatala lyijy messinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "(F) NPT
Pituus17.88 "
Max. Paine54 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C / 149 astetta F
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450/2875
MoottorityyppiODP
pistorasia1-1 / 4 "(F) NPT
Vaihe3
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / piikarbidi
harjoittelupaikkoja2
TyyppiTehosterokotus
Jännite208-230/460
Kostutetut materiaalitMessinki, CI, 416 SS, Buna N, hiili, piikarbidi, BR
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.2375
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoteloViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaHPHzJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
FLINT & WALLING CJ103071 -lisäpumppu 3/4 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpValurauta-14/73/460Messinki1-1 / 2 FNPT€1,346.87
FLINT & WALLING CJ103073 Tehostepumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpValurauta-3.5/1.753/450/60Messinki1-1 / 2 FNPT€1,421.02
FLINT & WALLING CJ103101 Tehostepumppu 1 HP: n 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpValurauta-18/9160Messinki1-1 / 2 FNPT€1,457.62
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpValurauta-21/10.51.560Messinki1-1 / 2 FNPT€1,554.89
FLINT & WALLING CJ103201 -lisäpumppu 2 hv 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpValurauta-25/12.5260Messinki1-1 / 2 FNPT€1,737.89
FLINT & WALLING CJ101B151AB -vahvistinpumppu 1-1 / 2 HP 1-vaiheinen 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpValurauta-21/10.51.560Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,335.40
FLINT & WALLING CJ101B153AB tehostepumppu 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpValurauta-5.7/2.851.550/60Matala lyijy messinki1-1 / 2 FNPT€2,385.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B073AB Pump Booster 3/4 HP 3-vaihe 60/50 Hz
€2,021.54 / yksikkö