Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXITALLIC CG Sprial haavametallitiiviste 8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AC7MRD 38R339

FLEXITALLIC CG Sprial Wound Metallitiiviste 8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC7MRD Malli: CGRistiviite: 38R339

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprial haavan metallitiiviste
VäriVihreä nauha, harmaa raita
Sisällä Dia.9.187 "
Materiaali316SS ja joustava grafiitti
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.12.125 "
Putken koko8"
Temp. alue-150 - 842 astetta
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 300 lb laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8484100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXITALLIC CG Sprial Wound Metallitiiviste 8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€40.10 / yksikkö