Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP17FV25RM Torch Kit A-150fv 25 jalkaa kumi | AF2JLB 6UGJ2

MILLER - WELDCRAFT WP17FV25RM taskulamppusarja A-150fv 25 jalkaa kumia

Varastossa
Tuote: AF2JLB Malli: WP17FV25RMRistiviite: 6UGJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-polttimen ilmajäähdytteinen sarja
hyväksyyDinse / Power Block -liitännät
Lähtöalue150 DC, 115 AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP9FV25RM Polttinsarja A -125fv 25 jalkaa kumi | AF2JLD 6UGJ4 WP9FV25RM€447.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP17FV25RM taskulamppusarja A-150fv 25 jalkaa kumia
€386.18 / yksikkö