Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28001550 524 Templettinauhatyökalun pituus 24 tuumaa | AC3HJY 2TKL1

FLEXCO INC 28001550 524 Templetinnauhatyökalun pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HJY Malli: 28001550Ristiviite: 2TKL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhoitus työkalu
Käytettäväksi päällä550 Nauhoitus
Pituus24 "
Tyyppi524 malli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
FLEXCO INC 28001555 536 Templettinauhatyökalun pituus 36 tuumaa | AC3HJZ 2TKL2 2800155536 "536 malli€220.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28001550 524 Templetinnauhatyökalun pituus 24 tuumaa
€158.26 / yksikkö