Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-460 Vaihtolattialeikkurin terä 9 tuumaa 10-60 | AC6NBZ 35T148

ROBERTS 10-460 Vaihtolattialeikkurin terä 9 tuumaa 10-60

Varastossa
Tuote: AC6NBZ Malli: 10-460Ristiviite: 35T148

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava lattialeikkurin terä
MateriaaliTitaanipinnoitettu volframikarbidi
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-460 Vaihtolattialeikkurin terä 9 tuumaa 10-60
€60.56 / yksikkö