FLAMBEAU 8500SB pienten osien kaappi 5 lokeroa | AD9LMH 4TJ28

FLAMBEAU 8500SB pienten osien kaappi 5 lokeroa

Varastossa
Tuote: AD9LMH Malli: 8500SBRistiviite: 4TJ28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienet osat kaappi
VäriMusta / Kirkas
Lokeron syvyys8-7 / 8 "
Lokeron korkeus1-15 / 16 "
Lokeron leveys13-1 / 8 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä5
Kokonaissyvyys14.75 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1125
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 8500SB pienten osien kaappi 5 lokeroa
€203.94 / yksikkö