Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU 6780CD - 35/52C Esd Bin Jakaja Musta Pk25 | AF6NLY 19YZ86

FLAMBEAU 6780CD - 35/52C Esd Säiliönjakaja Musta Pk25

Varastossa
Tuote: AF6NLY Malli: 6780CD - 35/52CRistiviite: 19YZ86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-astianjakaja
VäriMusta
Korkeus1 / 8 "
Pituus2"
MateriaaliMuovi
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.86
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3923100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 6780CD - 35/52C Esd Säiliönjakaja Musta Pk25
€15.50 / yksikkö