Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU 6757WG Osien säilytyslaatikko Harmaa | AC3TRW 2W784

FLAMBEAU 6757WG Varaosien säilytyslaatikko Harmaa

Varastossa
Tuote: AC3TRW Malli: 6757WGRistiviite: 2W784

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien säilytyslaatikko
VäriHarmaa
Lokeron syvyys6-1 / 2 "
Lokeron korkeus7-1 / 8 "
Lokeron leveys18-1/8
Salvan tyyppiPositiivinen lukitus
Materiaalikopolymeeri
Osastojen lukumäärä2
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Kokonaissyvyys20.25 "
Kokonaiskorkeus8.88 "
kokonaisleveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 6744WG osien säilytyslaatikko harmaa | AC3TRX 2W785 6744WG27.5 "5.25 "14.5 "€26.53
FLAMBEAU 6759WG Osien säilytyslaatikko Harmaa | AD2XNL 3W561 6759WG123 "10.5 "23 "€77.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 6757WG Varaosien säilytyslaatikko Harmaa
€46.11 / yksikkö