FLAMBEAU 6759WG Osien säilytyslaatikko Harmaa | AD2XNL 3W561

FLAMBEAU 6759WG Varaosien säilytyslaatikko Harmaa

Varastossa
Tuote: AD2XNL Malli: 6759WGRistiviite: 3W561

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien säilytyslaatikko
VäriHarmaa
Lokeron syvyys7-1 / 2 "
Lokeron korkeus10 "
Lokeron leveys20-5 / 8 "
Salvan tyyppiPositiivinen lukitus
Materiaalikopolymeeri
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus10.5 "
kokonaisleveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 6757WG Osien säilytyslaatikko Harmaa | AC3TRW 2W784 6757WG220.25 "8.88 "20.25 "€46.11
FLAMBEAU 6744WG osien säilytyslaatikko harmaa | AC3TRX 2W785 6744WG27.5 "5.25 "14.5 "€26.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 6759WG Varaosien säilytyslaatikko Harmaa
€77.02 / yksikkö