FLAMBEAU 14800-2C ESD Työkalulaatikko Musta AG9FEK 19YZ98

FLAMBEAU 14800-2C ESD-työkalulaatikko musta

Varastossa
Tuote: AG9FEK Malli: 14800-2CRistiviite: 19YZ98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluLiitteenä
Sisäsyvyys9.5 "
Sisäkorkeus5.375 "
Sisäleveys5.375 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Ulkosyvyys7"
Ulkopuolella5"
Ulkopuolinen leveys14 "
Kokonaissyvyys7.5 "
Kokonaiskorkeus5.25 "
kokonaisleveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7484
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)38.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriVäriperhekokonaisleveysSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
FLAMBEAU 17800-2 Työkalulaatikko harmaa | AG9FDY 19YZ85 17800-27.13 "HarmaaHarmaa16.625 "6.125 "6.125 "7"16 "€43.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 14800-2C ESD-työkalulaatikko musta
€80.48 / yksikkö