FLAMBEAU 17800-2 Työkalulaatikko harmaa | AG9FDY 19YZ85

FLAMBEAU 17800-2 Työkalulaatikko Harmaa

Varastossa
Tuote: AG9FDY Malli: 17800-2Ristiviite: 19YZ85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriHarmaa
VäriperheHarmaa
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluLiitteenä
Sisäsyvyys9.5 "
Sisäkorkeus6.125 "
Sisäleveys6.125 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolella7"
Ulkopuolinen leveys16 "
Kokonaissyvyys8.75 "
Kokonaiskorkeus7.13 "
kokonaisleveys16.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2701
Laivan korkeus (cm)45.01
Laivan pituus (cm)42.7
Laivan leveys (cm)36.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriVäriperhekokonaisleveysSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
FLAMBEAU 14800-2C ESD Työkalulaatikko Musta AG9FEK 19YZ98 14800-2C5.25 "MustaMusta14.5 "5.375 "5.375 "5"14 "€80.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 17800-2 Työkalulaatikko Harmaa
€43.21 / yksikkö