Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIREYE MED3 -standardi paikallinen nollauskytkin kaukonollauksella | CR3BBJ 116F48

FIREYE MED3:n vakiopaikallinen nollauskytkin kaukonollauksella

Varastossa
Tuote: CR3BBJ Malli: MED3Ristiviite: 116F48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräasettaa uudelleen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FIREYE MEC120RC Remote Reset ja moduuliportti, 120V | CR3BBG 116F42 MEC120RCasettaa uudelleen€1,033.21
FIREYE MED1 Vakiopaikallinen nollauskytkin | CR3BBH 116F46 MED 1Vaihtaa€91.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIREYE MED3:n vakiopaikallinen nollauskytkin kaukonollauksella
€194.68 / yksikkö