FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automaattinen pumppu Sähköinen 40gpm 1 / 2hp 115v | AC9WMX 3KZH3

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automaattinen pumppu Sähköinen 40gpm 1 / 2hp 115v

Varastossa
Tuote: AC9WMX Malli: PFP-EO-40Ristiviite: 3KZH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,824.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken pituus40 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
GPM40
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Hz60
Maks. GPM öljylle40
Maks. GPM vedelle40
Maks. Pää80 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti500 CPS
Suurin pää80 ft.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
MoottorityyppiPumppu avoimella tippumisenkestävällä
Poistoaukon koko1"
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM10,000
TiivistemateriaaliTiivistämätön
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, PVDF, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Saumaton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin pääGPMKorkeusMoottorityyppiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliHinta
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT -rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF -sarja10-80 jalkaa1040 "Sähköinen vaihteleva nopeus3 / 4 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,696.94
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF -sarja10-80 jalkaa1048 "Sähköinen vaihteleva nopeus3 / 4 "Barb60 "6 ja 10polypropeeni€1,731.56
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,137.74
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "6 ja 10polypropeeni€1,179.14
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "1 ja 14polypropeeni€1,263.71
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "1 ja 14polypropeeni€1,326.86
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10316 Ruostumaton teräs€1,662.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automaattinen pumppu Sähköinen 40gpm 1 / 2hp 115v
€1,824.55 / yksikkö