FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UDL 5FZU1

FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE3UDL Malli: PFM-48 & M3V DEF KitRistiviite: 5FZU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,838.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus8 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
PoistoputkimateriaaliEPDM
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut ja nuotit
GPM10
Korkeus48 "
Kotelopolypropeeni
HP4/5
Hz60
Sisääntulon koko2"
Maks. GPM öljylle26
Maks. GPM vedelle10
Maks. Pää10-80 jalkaa
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti500 CPS
Suurin pää10-80 jalkaa
MitattuEi
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
MoottorityyppiSähköinen vaihteleva nopeus
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus60 "
pH-alue6 ja 10
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM3500 ja 10,000
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus48 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppiImuputki
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, PVDF, FKM, 316 ruostumaton teräs ja EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.99
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: Kestävä, teollisuuslaatuinen, saatavana muuttuvanopeuksisella 115 V: n sähkö- tai ilmamoottorilla, tuottaa suurempia virtauksia ja suurempia paineita, paras valinta koteloille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin pääGPMKorkeusMoottorityyppiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliHinta
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automaattinen pumppu Sähköinen 40gpm 1 / 2hp 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pumppu avoimella tippumisenkestävällä1"--polypropeeni€1,688.77
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT -rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF -sarja10-80 jalkaa1040 "Sähköinen vaihteleva nopeus3 / 4 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,801.41
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,165.91
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "6 ja 10polypropeeni€1,231.24
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "1 ja 14polypropeeni€1,274.41
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "1 ja 14polypropeeni€1,315.85
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 52 tuuman kokonaispituus | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10316 Ruostumaton teräs€1,633.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF -sarjan rumpupumppu 4/5 hv 3/4 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus
€1,838.17 / yksikkö