FINISH THOMPSON HVDP & M58H sähköinen rumpupumppu 115v 60 Hz 1 Hp | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON HVDP & M58H Sähkörumpupumppu 115v 60 Hz 1 hv

Varastossa
Tuote: AD3UBZ Malli: HVDP & M58HRistiviite: 40P662

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,591.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovittimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken ulostulon ID-koko1-1 / 2 "
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM3.5 ja 8.5
Kotelo316 Ruostumaton teräs
HP1
Hz60
Sisääntulon koko2"
Maks. GPM öljylle8.5 @ 100 CPS
Maks. GPM vedelle8.5
Maks. Pää300 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine130 psi
Maks. Lämpötila180 F
Max. Viskositeetti20,000 CPS
Suurin pää300 ft.
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiUniversal AC / DC
Poistoaukon koko1-1 / 2 "Tri-Clamp
Kokonaispituus57.875 "
pH-alue6 ja 10
Vaihe1
Pumpun runkomateriaali316 Ruostumaton teräs
RPM10,000
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna-N
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs, Buna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Progressiivinen ontelorakenne, Jopa 100,000 cP, 316 ruostumatonta terästä oleva putki ja akseli, Buna-N, Viton (R) tai PTFE-staattorimateriaalit, Mekaaninen tiiviste, Ainutlaatuinen camlock-ominaisuus irrottaa putken helposti puhdistusta varten, HR-versiot käytettäväksi Yleismoottori M58H tai M59H

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON HVDP & M58H Sähkörumpupumppu 115v 60 Hz 1 hv
€8,591.81 / yksikkö