FINISH THOMPSON DTTS019 rumpupumppu 3/4 hv imuputki 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5

FINISH THOMPSON DTTS019 Rumpupumppu 3/4 HP: n imuputki 48 L 7 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UYH Malli: DTTS019Ristiviite: 3DYK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,062.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Viraston vaatimustenmukaisuusEI
Poistoputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-15 / 32 tuumaa
PoistoputkimateriaaliSilloitettu polyeteeni
GPM7
Korkeus48 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3/4
Sisääntulon koko1.5 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)4.32
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle7
Maks. Pää10 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine4.32 psi
Maks. Lämpötila150 F
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus57 "
RPM3,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus48 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 tuumaa
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON DTTS016 rumpupumppu 3/4 hv imuputki 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4 DTTS01640 "49 "€2,541.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS019 Rumpupumppu 3/4 HP: n imuputki 48 L 7 GPM
€3,062.50 / yksikkö