FINISH THOMPSON DTTS016 rumpupumppu 3/4 hv imuputki 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4

FINISH THOMPSON DTTS016 Rumpupumppu 3/4 HP: n imuputki 40 L 7 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UYG Malli: DTTS016Ristiviite: 3DYK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,541.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Viraston vaatimustenmukaisuusEI
Poistoputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-15 / 32 tuumaa
PoistoputkimateriaaliSilloitettu polyeteeni
GPM7
Korkeus40 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3/4
Sisääntulon koko1.5 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)4.32
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle7
Maks. Pää10 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine4.32 psi
Maks. Lämpötila150 F
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus49 "
RPM3,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 tuumaa
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON DTTS019 rumpupumppu 3/4 hv imuputki 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5 DTTS01948 "57 "€3,062.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS016 Rumpupumppu 3/4 HP: n imuputki 40 L 7 GPM
€2,541.51 / yksikkö