Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5034065 U Pultti 5/16 tuumaa-18 x 1-1 / 2 tuumaa x 2-3 / 16 tuumaa | AC9RFP 3JEM6

FIMCO 5034065 U-pultti 5/16 tuumaa - 18 x 1-1/2 tuumaa x 2-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RFP Malli: 5034065Ristiviite: 3JEM6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Koko5/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5034220 U Pultti 5/16 tuumaa-18 x 1-5 / 16 tuumaa x 1-3 / 4 tuumaa | AC9RFQ 3JEM8 50342205/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"€2.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5034065 U-pultti 5/16 tuumaa - 18 x 1-1/2 tuumaa x 2-3/16 tuumaa
€2.57 / yksikkö