Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5034220 U Pultti 5/16 tuumaa-18 x 1-5 / 16 tuumaa x 1-3 / 4 tuumaa | AC9RFQ 3JEM8

FIMCO 5034220 U-pultti 5/16 tuumaa - 18 x 1-5/16 tuumaa x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RFQ Malli: 5034220Ristiviite: 3JEM8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Koko5/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5034065 U Pultti 5/16 tuumaa-18 x 1-1 / 2 tuumaa x 2-3 / 16 tuumaa | AC9RFP 3JEM6 50340655/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"€2.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5034220 U-pultti 5/16 tuumaa - 18 x 1-5/16 tuumaa x 1-3/4 tuumaa
€2.34 / yksikkö