DAYTON 5TCL3 Inline -kanavapuhallin 11 tuuman vähemmän käyttöpakettia | AE6JLB

DAYTON 5TCL3 Inline kanavapuhallin 11 tuumaa vähemmän käyttöpaketti

Varastossa
Tuote: AE6JLB Malli: 5TCL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,860.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiSuljettu tyynyliina
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.7-3 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)11-7/8
Tulon leveys (tuumaa)11-7/8
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
AsennusasentoMulti-asemassa
Poistohalkaisija.7-3 / 4 "
Ulostulon korkeus11.875 "
Ulostulon leveys11.875 "
Akselin dia.0.75 "
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)71.63
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiKorkeusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeveysTulo Dia.AsennusasentoHinta
DAYTON 2RB88 -putkipuhallin 11 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AC3BJX 2 RB883 / 4 "Suljettu tyynylohko15 "11 "Taaksepäin kalteva15 "7-3 / 4 "Pysty / vaaka€1,978.20
DAYTON 5TCL4 Inline -kanavapuhallin 11 tuuman vähemmän käyttöpakettia | AE6JLC 5TCL40.75 "Suljettu tyynyliina15 "11 "Keskipakoinen taaksepäin kalteva15 "7-3 / 4 "Multi-asemassa€1,909.58
DAYTON 5TCL5 -putkipuhallin 11 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AE6JLD 5TCL50.75 "Suljettu tyynyliina19 "13.5 "Keskipakoinen taaksepäin kalteva19 "9"Multi-asemassa€2,087.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCL3 Inline kanavapuhallin 11 tuumaa vähemmän käyttöpaketti
€1,860.39 / yksikkö