Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE S075H1314 Letkun kääntyvä alumiininen 3/4 tuuman Npt 50 Psi | AB7ZKD 24UY36

FILLRITE S075H1314 Letku kääntyvä alumiini 3/4 tuumaa Npt 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB7ZKD Malli: S075H1314Ristiviite: 24UY36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku kääntyvä
Halkaisija2.75 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Pituus4.5 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
pistorasia3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE S075H1314 Letku kääntyvä alumiini 3/4 tuumaa Npt 50 Psi
€93.45 / yksikkö