FILLRITE FR4406H Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 20 GPM GPM, Cast Iron, 1/4 | CP4ZZQ 48YA45

FILLRITE FR4406H Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 20 GPM GPM, Cast Iron, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZZQ Malli: FR4406HRistiviite: 48YA45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2095
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR4406H Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 20 GPM GPM, Cast Iron, 1/4
€786.14 / yksikkö