BUSSMANN F03A-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lieriömäinen , DC-jänniteluokitus: 125 VDC , Halkaisija: 0.25 " , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Pituus: 1.25 " , Mfr. Sarja: F03A , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Hi-Rel sulake
TyyliMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta (ei alv)
A
F03A250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.83
B
F03A250V1AS
1A3AG (6.3 x 32 mm)Säilytyslaatikko250 VAC€8.30
A
F03A250V2AS
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€8.30
A
F03A250V15AS
15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
A
F03A125V25AS
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€11.57
A
F03A125V30AS
30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€13.92

F03A-sarjan erikoissulakkeet

Bussmann F03A -sarjan erikoissulakkeet suojaavat sähköpiirejä erilaisissa rakennus-, valmistus-, LVI- ja huoltosovelluksissa. Ne sulavat, kun sähkövirta nousee kynnysrajan yläpuolelle ja katkaisee piirin, mikä suojaa piireihin kytkettyjä laitteita ylivirroilta. Näihin sulakkeisiin voidaan sijoittaa vakiojohdot, joiden koko on 3 AWG.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?