FILLRITE FR4219H Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 jalkaa Letkun pituus, Valurauta, Manuaalinen, 1/4 | CP4ZZF 416K60

FILLRITE FR4219H Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZZF Malli: FR4219HRistiviite: 416K60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,357.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR4219H Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 1/4
€1,357.40 / yksikkö