FILLRITE FR311VLN Fuel Transfer Pump, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4, Rotary Vane, 5.5 | CP4ZZT 48YA08

FILLRITE FR311VLN Fuel Transfer Pump, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4, Rotary Vane, 5.5

Varastossa
Tuote: CP4ZZT Model: FR311VLNRistiviite: 48YA08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,568.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR311VLN Fuel Transfer Pump, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4, Rotary Vane, 5.5
€2,568.44 / yksikkö