FILLRITE FR2410G Polttoaineen siirtopumppu 15 gpm 12 jalan letku | AH8ETY 38NH89

FILLRITE FR2410G polttoaineen siirtopumppu 15 gpm 12 jalkaa letku

Varastossa
Tuote: AH8ETY Malli: FR2410GRistiviite: 38NH89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
LaakerityyppiSäädettävä
OhitusventtiiliKyllä
Yhteensopivat nesteetDiesel, bensiini, biodieseli
Työjakso30 min.
GPM15
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus12ft.
KoteloValurauta
HP1/4
Sisääntulon koko1"
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys9"
Virtajohdon pituus18ft.
Painealue16 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM2600
TiivistemateriaaliBuna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus20 "- 33-3 / 4"
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.985
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)44.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirtopumppusovellus: Maatalous, tynnyriasennus, rakentaminen, kiinteät asennukset, säiliö
    • Pumpun kiinnityskoko: 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVahvistimet ACLaakerityyppiPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusHinta
FILLRITE FR2411G Siirtopumppu 1/4 hv 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Suljettu pallo1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,019.85
FILLRITE FR4211G Siirtopumppu 1/4 hv 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Suljettu pallo1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,225.11
FILLRITE FR319VB Siirtopumppu 1/4 hv 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7pallo1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,600.69
FILLRITE FR610GA Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Pallo ilman voitelua3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€806.01
FILLRITE SD1202G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20pallo3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€698.04
FILLRITE FR4210GBFQ Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Pysyvästi voideltu pallo3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,393.00
FILLRITE FR1614 Pumpun siipi 1/5 hv 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20pallo1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€391.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR2410G polttoaineen siirtopumppu 15 gpm 12 jalkaa letku
€773.96 / yksikkö