Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOMEYWELL KUITUMETALLI 4199CL Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 9-3 / 4 x 19in | AC2HHC 2KFZ3

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199CL kasvosiiri, propionaatti kirkas 9-3/4 x 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HHC Malli: 4199CLRistiviite: 2KFZ3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliPropionaatti
Visiirin korkeus9.75 "
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL 4178CL Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 8 x 16-1 / 2 | AC2HGY 2KFY8 4178CLPoista valinta8"16.5 "€13.52
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4178IRUV3 Kasvonsuojavisiiripropionaatti 3ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HGZ 2KFY9 4178IRUV3Varjo 3 IR8"16.5 "€41.02
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4178IRUV5 Kasvonsuojavisiiri propionaatti 5ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HHA 2KFZ1 4178IRUV5Varjo 5 IR8"16.5 "€38.27
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4199IRUV3 Kasvisuojavisiiripropionaatti 3ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHD 2KFZ4 4199IRUV3Varjo 3 IR9.75 "19 "€49.93
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4199IRUV5 Kasvonsuojavisiiripropionaatti 5ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHE 2KFZ5 4199IRUV5Varjo 5 IR9.75 "19 "€55.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199CL kasvosiiri, propionaatti kirkas 9-3/4 x 19 tuumaa
€24.79 / yksikkö