FERVI S013 Hydraulinen nostopöytä, 600 kg Kapasiteetti, 185-825 mm Korkeus | CF3RTC

FERVI S013 Hydraulinen nostopöytä, 600 kg Kantavuus, 185 - 825 mm Korkeus

Tuote: CF3RTC Malli: S013
€2,394.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostopöytä
Korkeus185 - 825 mm
Pituus2575 mm
Nostokyky600 kg
Alustan koko2000 x 1220 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNostokykyAlustan kokoHinta
FERVI S008/M Hydraulinen moottoripyöränostopöytä, 400 kg Kapasiteetti, 195 - 750 mm Korkeus | CF3RTB S008 / M195 - 750 mm2500 mm400 kg1825 x 660 mm€1,220.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI S013 Hydraulinen nostopöytä, 600 kg Kantavuus, 185 - 825 mm Korkeus
€2,394.00 / yksikkö