Digitaalinen kierroslukumittari FERVI C070, kosketus- ja optinen, 2.5 - 9999.9 kierrosta minuutissa kierrosnopeus | CF3TFJ

FERVI C070 digitaalinen kierroslukumittari, kosketin- ja optinen tyyppi, 2.5 - 9999.9 rpm pyöreä nopeus

Tuote: CF3TFJ Malli: C070
€194.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen laskuri / kierroslukumittari
Akku4 AA, 1.5V
Pyörivä nopeus0.05 - 999.9 XNUMX rpm
KokoX x 220 75 29 mm
Nopeus0.1 - 999.99 m / min

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNopeusHinta
FERVI C069 digitaalinen kierroslukumittari, kosketintyyppi, 2.5 - 9999.9 rpm pyöreä nopeus | CF3TFG C069X x 190 72 37 mm0.05 - 999.99 m / min€138.60
Tarjouspyyntö
FERVI C067 digitaalinen kierroslukumittari, valokuvatyyppi, 2.5 - 9999.9 rpm pyöreä nopeus | CF3TFH C067X x 170 72 37 mm-€138.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI C070 digitaalinen kierroslukumittari, kosketin- ja optinen tyyppi, 2.5 - 9999.9 rpm pyöreä nopeus
€194.04 / yksikkö