Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HOOK-8 Hardwood Dolly, 4 jalkaa metallikoukku | AG7UFA

VESTIL KOUKKU-8 Hardwood Dolly, 4 jalkaa metallikoukku

Varastossa
Tuote: AG7UFA Malli: HOOK-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDolly-lisävaruste
VäriHopea
Korkeus1 3 / 4 "
Pituus48 "
Max. Vetokapasiteetti1500 lbs.
MittayksikötJOKA
KäytäDollies hopeaa
KäytettyDollies hopeaa
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL KOUKKU-8 Hardwood Dolly, 4 jalkaa metallikoukku
€58.57 / yksikkö